SPEEDAIRE Sylinderposisjonssensorer

filtre

Speedaire pneumatiske sylinderposisjonssensorer er designet for å oppdage posisjonen til pneumatiske sylindre. De er ideelle for bruk i industrielle automasjonssystemer for å overvåke sylinderposisjonen og gi tilbakemelding til et kontrollsystem.
SPEEDAIRE -

Bytt Reed No Spst

StilModellFor Bore Dia.Pris (eks. mva)
A6KL723-1 / 4 til 6 "467NOK
B6KL753/4 to 2-1/2"418NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale NPN-svitsjer

SPEEDAIRE svalehale NPN-brytere er egnet for automatiserte maskiner for å detektere posisjonen til en pneumatisk sylinder. Disse bryterne teller også stempelsykluser og endrer sylinderdrift. Disse bryterne forblir i normalt åpen konfigurasjon, med mindre et signal sendes. De har videre en LED-indikator og kan passe til porter med borediametere fra 3/4 til 4 tommer. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5331/2 fot.543NOK
B41H5309'ft.340NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale PNP-brytere

SPEEDAIRE svalehale PNP-brytere brukes i automatiserte maskiner for å oppdage posisjonen til en pneumatisk sylinder, telle stempelsykluser og endre sylinderdrift. Disse bryterne forblir i normalt åpen konfigurasjon, med mindre et signal sendes. De har en LED for å indikere om operasjonen og kan passe til porter med borediametre fra 3/4 til 4 tommer. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse PNP-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5321/2 fot.438NOK
B41H5299'ft.299NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale Reed-brytere

SPEEDAIRE svalehale reed-brytere fjernstyrer ulike operasjoner, for eksempel ventiltider og strømforsyning. De er ideelle for bruk med tilkoblingsporter som har en diameter på 3/4 og 4 tommer. Disse bryterne forblir i normalt åpen posisjon til et signal sendes. De har også en LED-indikator for å varsle om posisjonen til bryteren. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse reed-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5311/2 fot.394NOK
B41H5289'ft.296NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A19D997Normalt åpen1 028NOK
A19D998NPN1 220NOK
SPEEDAIRE -

Sylinderposisjonssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ABJ3-1Vogn82NOK
B56 45 JDXNUMXPosisjonsføler1 238NOK
CD-A93LReed-bryter386NOK
DD-C80LReed-bryter566NOK
ED-A54LReed-bryter609NOK
DD-B54LReed-bryter515NOK
FD-G5BALSolid State-bryter875NOK
GD-Y7PLSolid State-bryter816NOK
ED-F59LSolid State-bryter903NOK
CD-M9NLSolid State-bryter661NOK
ED-F5PLSolid State-bryter917NOK
DD-H7A1LSolid State-bryter722NOK
CD-M9PLSolid State-bryter680NOK
GD-Y59ALSolid State-bryter649NOK
FD-H7BALSolid State-bryter805NOK
DD-H7A2LSolid State-bryter722NOK
SPEEDAIRE -

Reedbrytersett 80ma 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
19D999AA8NET1 093 NOK
SPEEDAIRE -

Posisjonsføler

ModellSakPris (eks. mva)
56JD46CH6KJW470NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket vedlikehold kreves for en sylinderposisjonssensor?

De fleste sylinderposisjonssensorer krever lite eller ingen vedlikehold. Det er imidlertid viktig å rengjøre disse sensorene med jevne mellomrom for å fjerne rusk eller forurensninger som kan forstyrre sensorens drift.

Hvordan installerer jeg Speedaire posisjonssensorer?

  • Fjern skruen fra trommelmutteren på enden av båndenheten.
  • Sett båndet inn i sporet nederst på holderen.
  • Pakk båndet rundt sylinderen.
  • Deretter finner du hullet på båndet som kommer nærmest tønnemutteren.
  • Ta den kuttede enden av båndet og sett den inn i hetten.
  • Snu båndet rundt og sett skruen gjennom det dype hullet i båndet.
  • Pakk båndet rundt sylinderen og plasser bryteren på den, sett inn en skrue i tønnemutteren og stram til.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?