Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6KL72 Switch Reed No Spst | AE9LJL

SPEEDAIRE 6KL72 Switch Reed No Spst

På lager
Vare: AE9LJL Modell: 6KL72
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReed-bryter
VedleggstypeNEMA 4
For Bore Dia.3-1 / 4 til 6 "
FunksjonIKKE SPST
Bryterstrøm1 amp maks.
Bytte spenning5-240VAC / VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6KL75 Switch Reed No Spst | AE9LJM 6KL753/4 to 2-1/2"418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6KL72 Switch Reed No Spst
467NOK / enhet