VESTIL Sylinderskap

filtre

VESTIL -

CYL-serien Sylinderoppbevaringsskap, vertikale

StilModellHøydeSakEnsartet sylinderkapasitetBreddePris (eks. mva)
ACYL-V-435.25 "Oppbevaring av sylinder--12 111NOK
RFQ
BCYL-V-4-KD35.25 "Oppbevaring av sylinder--10 679NOK
RFQ
CCYL-V-102068 1 / 4 "Gassflaskeskap10 til 2060 "24 039NOK
DCYL-V-51068 1 / 4 "Gassflaskeskap5 til 1030 "13 701NOK
ECYL-V-1020-KD68 1 / 4 "Gassflaskeskap10 til 2060 "21 906NOK
FCYL-V-510-KD68 1 / 4 "Gassflaskeskap5 til 1030 "12 985NOK
VESTIL -

CYL-serien galvaniserte sylinderoppbevaringsskap

StilModellDybdeHøydeEnsartet lagringskapasitetBreddePris (eks. mva)
ACYL-T-COMBO29 "66 "8 Horisontal, 9 Vertikal58 "31 656NOK
BCYL-T-1629 "64 3 / 8 "16 Horisontal58 "36 768NOK
CCYL-T-429 "40 "4 Horisontal29 "16 750NOK
DCYL-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Vertikal60 1 / 2 "28 149NOK
ECYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Vertikal30 1 / 2 "17 065NOK
FCYL-T-830 "64 "8 Horisontal30 "21 446NOK
VESTIL -

CYL-serien Sylinderoppbevaringsskap, horisontalt

StilModellHøydeEnsartet sylinderkapasitetBreddePris (eks. mva)
ACYL-H-4-KD35 1 / 4 "430 "9 649NOK
BCYL-H-435 1 / 4 "430 "10 822NOK
CCYL-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "27 791NOK
DCYL-H-8-KD68 1 / 4 "830 "14 990NOK
ECYL-H-1668 1 / 4 "1660 "27 260NOK
FCYL-H-868 1 / 4 "830 "16 422NOK
VESTIL -

CYL Series Propan Exchange Sylinder Lagringsskap

StilModellAvstand mellom midtre og nederste hylleHøydeAntall hyllerPris (eks. mva)
ACYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "121 735NOK
BCYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "121 272NOK
CCYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817NOK
DCYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817NOK
VESTIL -

CYL-serien Sylinderoppbevaringsskap, horisontalt/vertikalt

StilModellPris (eks. mva)
ACYL-H8-V51024 468NOK
BCYL-H8-V510-KD23 810NOK
VESTIL -

CYL-serien sylinderoppbevaringsskap

StilModellHøydeAntall hyllerStilEnsartet sylinderkapasitetBreddePris (eks. mva)
ACYL-LP-4-CA35 1 / 4 "0LP sylinder430 "11 824NOK
BCYL-LP-8-CA68 1 / 4 "1LP sylinder830 "16 866NOK
CCYL-LP-16-CA68 1 / 4 "2LP sylinder1660 "24 268NOK
DCYL-G-12-CA68 1 / 4 "0Andre gassflasker1260 "26 831NOK
ECYL-G-8-CA68 1 / 4 "0Andre gassflasker830 "16 995NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?