VESTIL CYL-H-8 horisontalt sylinderskap, 8 sylindret kapasitet

På lager
Vare: AG7PTT Modell: CYL-H-8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaskeskap
ANSI-klasseNFPA 55 + 58;
Type skapdørhengslet
Kapasitet på skaphylle360 lbs.
Kapasitet360 lbs.
FARGEGul
Dybde32 "
utformingHorisontal
Dobbel veggkonstruksjonJa
Måler10 ga.
Høyde68 1 / 4 "
Forklaring / bakgrunnsfargeBrannfarlig Røyking forbudt
Lengde31.812 "
låsbarJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall dører1
Hyllekapasitet90 lbs.
Topp materialeMassivt stål
Ensartet sylinderkapasitet8
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.65
Skipets høyde (cm)173.36
Skipets lengde (cm)80.8
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeEnsartet sylinderkapasitetBreddePris
VESTIL CYL-H-16 horisontalt sylinderskap, 16 sylindret kapasitet | AG7PTN CYL-H-1668 1 / 4 "1660 "27 260 NOK
VESTIL CYL-H-16-KD horisontalt sylinderskap, 16 sylindret kapasitet | AG7PTP CYL-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "27 791 NOK
VESTIL CYL-H-4 horisontalt sylinderskap, 4 sylindret kapasitet | AG7PTQ CYL-H-435 1 / 4 "430 "10 822 NOK
VESTIL CYL-H-4-KD horisontalt sylinderskap, 4 sylindret kapasitet | AG7PTR CYL-H-4-KD35 1 / 4 "430 "9 649 NOK
VESTIL CYL-H-8-KD horisontalt sylinderskap, 8 sylindret kapasitet | AG7PTU CYL-H-8-KD68 1 / 4 "830 "14 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-H-8 horisontalt sylinderskap, 8 sylindret kapasitet
16 422 NOK / enhet