VESTIL CYL-V-510-KD vertikalt sylinderskap

På lager
Vare: AG7PVA Modell: CYL-V-510-KD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaskeskap
Type skapdørhengslet
Kapasitet på skaphylle250 lbs.
FARGEGul
Dybde32 "
utformingVertikal
Dobbel veggkonstruksjonJa
Måler10 ga.
Høyde68 1 / 4 "
Lengde32 "
låsbarJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall dører1
Topp materialeMassivt stål
Ensartet sylinderkapasitet5 til 10
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.15
Skipets høyde (cm)173.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakEnsartet sylinderkapasitetBreddePris
VESTIL CYL-V-1020 vertikalt sylinderskap | AG7PUX CYL-V-102068 1 / 4 "Gassflaskeskap10 til 2060 "24 039 NOK
VESTIL CYL-V-1020-KD vertikalt sylinderskap | AG7PUY CYL-V-1020-KD68 1 / 4 "Gassflaskeskap10 til 2060 "21 906 NOK
VESTIL CYL-V-510 vertikalt sylinderskap | AG7PUZ CYL-V-51068 1 / 4 "Gassflaskeskap5 til 1030 "13 701 NOK
VESTIL CYL-V-4 sylinderoppbevaring, vertikal, 4 sylindret kapasitet | CE3BVN CYL-V-435.25 "Oppbevaring av sylinder--12 111 NOK
RFQ
VESTIL CYL-V-4-KD Sylinderoppbevaring, vertikal, 4-sylindret kapasitet | CE3BVP CYL-V-4-KD35.25 "Oppbevaring av sylinder--10 679 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-V-510-KD vertikalt sylinderskap
12 985 NOK / enhet