AIR HANDLER Kubefiltre

UL Class 900 listede filtre designet for å filtrere MERV 5-8 karakteriserte former, sporer, støvmidd, katt- og hundeskæl, puddingblandinger og hårspray. Har en galvanisert stålramme og syntetiske medier som kan fungere ved opptil 150 grader F

filtre

AIR HANDLER -

Multipocket VL090 Cube luftfilter

StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris (eks. mva)pk. Antall.
A2GHU410 "20x20x1020 "20 "2654NOK 1
A2GHX115 "20x20x1520 "20 "2735NOK 1
B2JTD715 "20x20x1520 "20 "31 132NOK 1
A2GHW215 "16x20x1516 "20 "21 357NOK 1
A2GHX915 "24x24x1524 "24 "21 331NOK 1
B2GJG215 "12x24x1512 "24 "31 407NOK 2
A2GJA620 "24x24x2024 "24 "2877NOK 1
B2JTG120 "24x24x2024 "24 "32 827NOK 1
AIR HANDLER -

Multipocket M3 Cube luftfilter

StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris (eks. mva)
A2DYD810 "24x24x1024 "24 "31 220NOK
RFQ
B2DYL510 "16x25x1016 "25 "2584NOK
B2DYN910 "24x24x1024 "24 "2716NOK
B2DYK610 "12x24x1012 "24 "2562NOK
B2DYL110 "16x20x1016 "20 "2623NOK
B2DYL910 "20x20x1020 "20 "21 357NOK
B2GFC315 "16x25x1516 "25 "2746NOK
B2GFD615 "24x24x1524 "24 "2806NOK
A2DYG515 "24x24x1524 "24 "31 697NOK
B2GFD215 "20x25x1520 "25 "2780NOK
B2GFA415 "12x24x1512 "24 "2625NOK
B2GFA815 "16x20x1516 "20 "2636NOK
A2DYF615 "20x20x1520 "20 "31 367NOK
B2GFE120 "16x20x2016 "20 "21 053NOK
B2GFF820 "24x24x2024 "24 "2905NOK
B2JUH520 "12x24x2012 "24 "2757NOK
B2GFF420 "20x25x2020 "25 "2857NOK
B2GFE920 "20x20x2020 "20 "2810NOK
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A6B77810 "24x24x1024 "24 "757NOK
A6B78210 "12x24x1012 "24 "661NOK
A2DXX310 "16x20x1016 "20 "629NOK
A2DXY310 "20x25x1020 "25 "598NOK
A6B78110 "20x24x1020 "24 "704NOK
A2DXY615 "16x20x1516 "20 "676NOK
A2DXY915 "16x25x1516 "25 "713NOK
A5W90415 "24x24x1524 "24 "723NOK
A5W90515 "12x24x1512 "24 "694NOK
A6B78015 "20x24x1520 "24 "724NOK
A2DXZ315 "20x20x1520 "20 "686NOK
A2DXZ615 "20x25x1520 "25 "746NOK
A2DYA920 "20x25x2020 "25 "789NOK
A5W90220 "24x24x2024 "24 "845NOK
A2DYA320 "16x25x2016 "25 "794NOK
A2DYA620 "20x20x2020 "20 "786NOK
A2DXZ920 "16x20x2016 "20 "775NOK
A6B77920 "20x24x2020 "24 "1 382NOK
A5W90320 "12x24x2012 "24 "706NOK
StilModellInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris (eks. mva)
A4YKR50.045 "WC15 "20x25x1520 "25 "21 581NOK
A4YKR40.045 "WC15 "20x20x1520 "20 "21 395NOK
A4YKR10.22 "WC12 "20x20x1220 "20 "52 435NOK
A4YKR30.22 "WC12 "24x24x1224 "24 "51 932NOK
A4YKR20.22 "WC12 "20x25x1220 "25 "52 020NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?