LUFTBEHANDLER 6B778 Kubefilter 3-lags polyester 24 x 24 x 10 tommer | AE7XQH

AIR HANDLER 6B778 Kubefilter 3-lags polyester 24 x 24 x 10 tommer

På lager
Vare: AE7XQH Modell: 6B778

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

757NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre-lags kubefilter av polyester
Luftstrøm500 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.22 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde10 "
Nominell filterstørrelse24x24x10
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)61.98
Skipets lengde (cm)67.06
Skipets bredde (cm)67.06
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DXX3 kubefilter 3-lags polyester 16 x 20 x 10 tommer | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "629NOK
LUFTBEHANDLER 2DXY3 kubefilter 3-lags polyester 20 x 25 x 10 tommer | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "598NOK
LUFTBEHANDLER 2DXY6 kubefilter 3-lags polyester 16 x 20 x 15 tommer | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "676NOK
LUFTBEHANDLER 2DXY9 kubefilter 3-lags polyester 16 x 25 x 15 tommer | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "713NOK
LUFTBEHANDLER 2DXZ3 kubefilter 3-lags polyester 20 x 20 x 15 tommer | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "686NOK
LUFTBEHANDLER 2DXZ6 kubefilter 3-lags polyester 20 x 25 x 15 tommer | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "746NOK
LUFTBEHANDLER 2DXZ9 kubefilter 3-lags polyester 16 x 20 x 20 tommer | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B778 Kubefilter 3-lags polyester 24 x 24 x 10 tommer
757NOK / enhet