Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2GFF4 M3 kubefilter 2 lommer 20 x 25 x 20 tommer | AB9XWU

AIR HANDLER 2GFF4 M3 kubefilter 2 lommer 20 x 25 x 20 tommer

På lager
Vare: AB9XWU Modell: 2GFF4
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
857NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipocket M3 kubefilter
Luftstrøm500 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.22 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde20 "
Nominell filterstørrelse20x25x20
Nominell høyde20 "
Nominell bredde25 "
Antall lommer2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris
LUFTBEHANDLER 2DYD8 M3 kubefilter 3 lommer 24 x 24 x 10 tommer | AB9MEB 2DYD810 "24x24x1024 "24 "31 220 NOK
RFQ
LUFTBEHANDLER 2DYF6 M3 kubefilter 3 lommer 20 x 20 x 15 tommer | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "31 367 NOK
LUFTBEHANDLER 2DYG5 M3 kubefilter 3 lommer 24 x 24 x 15 tommer | AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "31 697 NOK
LUFTBEHANDLER 2DYK6 M3 kubefilter 2 lommer 12 x 24 x 10 tommer | AB9MFH 2DYK610 "12x24x1012 "24 "2562NOK
LUFTBEHANDLER 2DYL1 M3 kubefilter 2 lommer 16 x 20 x 10 tommer | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2623NOK
LUFTBEHANDLER 2DYL5 M3 kubefilter 2 lommer 16 x 25 x 10 tommer | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2584NOK
LUFTBEHANDLER 2DYL9 M3 kubefilter 2 lommer 20 x 20 x 10 tommer | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "21 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GFF4 M3 kubefilter 2 lommer 20 x 25 x 20 tommer
857NOK / enhet