LUFTBEHANDLER 4YKR1 kubefilter 5 lommer 20 x 20 x 12 tommer | AE2MXZ

AIR HANDLER 4YKR1 kubefilter 5 lommer 20 x 20 x 12 tommer

På lager
Vare: AE2MXZ Modell: 4YKR1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 435 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlerlomme kube filter
Luftstrøm500 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.22 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x20x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "
Antall lommer5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris
LUFTBEHANDLER 4YKR2 kubefilter 5 lommer 20 x 25 x 12 tommer | AE2MYA 4YKR20.22 "WC12 "20x25x1220 "25 "52 020 NOK
LUFTBEHANDLER 4YKR3 kubefilter 5 lommer 24 x 24 x 12 tommer | AE2MYB 4YKR30.22 "WC12 "24x24x1224 "24 "51 932 NOK
LUFTBEHANDLER 4YKR4 kubefilter 2 lommer 20 x 20 x 15 tommer | AE2MYC 4YKR40.045 "WC15 "20x20x1520 "20 "21 395 NOK
LUFTBEHANDLER 4YKR5 kubefilter 2 lommer 20 x 25 x 15 tommer | AE2MYD 4YKR50.045 "WC15 "20x25x1520 "25 "21 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4YKR1 kubefilter 5 lommer 20 x 20 x 12 tommer
2 435 NOK / enhet