LITTLE GIANT PUMPS Kjølevæsketanker

Maskinkjølevæsketanker/pumper, med strømstyrke opp til 5 A, egnet for bruk med borepresser, verktøyslipere, tappemaskiner, kappsager og dreiebenker. Tilgjengelig i tankalternativer av polyetylen, stål og malt stål

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Flood kjølevæskesystem, 120 grader F, 115 V effekt

Little Giant Pumps maskinkjølevæske resirkulerende tanksystemer tilbyr en konstant strøm av kjølevæske til et arbeidsstykke i applikasjoner som borepresser, båndsager, fresemaskiner, verktøyslipere, små dreiebenker og tappemaskiner. Disse kjølevæskene har en skjerm og sponoppsamlere for rask filtrering av rusk når enheten kjører gjennom systemet. De smører og sprer varme ytterligere for å forhindre skade på utstyret og arbeidsstykket. Disse enhetene inkluderer viftekjølte motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse, 5 / 10 gallon tanker, plastdyse, kontrollventil, rør og 3-leder ledning med støpt plugg. Velg fra et bredt utvalg av disse flomkjølevæskesystemene, tilgjengelig i 1/6, 1/15, 1/40 og 1/150 HK motorstørrelser.

StilModellBreddeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdetypenPris (eks. mva)
A7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetylenbeholder5 565NOK
B7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetylenbeholder6 973NOK
B7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetylenbeholder5 766NOK
B7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetylenbeholder5 745NOK
A7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltank14 826NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Maskinkjølevæske resirkulerende tanksystemer

StilModellHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A5600408"11 "Polyetylenbeholder15.5 "3 671NOK
B50500011.375 "10 "Malet ståltank25 "11 524NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Maskinkjøltanksystem 1 Gallon 115v

ModellSakPris (eks. mva)
560612AD4BMM3 764 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?