VESTIL Konvekse sikkerhets- og sikkerhetsspeil

filtre

VESTIL -

CNVX-serien industrielle akryl konvekse og kuppelspeil, vid utsikt

StilModellCa. VisningsavstandbackingDybdeHøydeInkludererInnendørs / utendørsBreddePris (eks. mva)
ACNVX-WO-1616 fot til 20 fotKraftig plastbakside18 "4"Dobbel teleskopbrakettutendørs16 "1 816NOK
BCNVX-W-1616 fot til 20 fotHardboard bakside18 "4"Dobbel teleskopbrakettinnendørs16 "1 417NOK
CCNVX-W-2425 fot til 30 fotHardboard bakside26 "5"Enkelt teleskopbrakettinnendørs24 "2 088NOK
DCNVX-WO-2425 fot til 30 fotKraftig plastbakside26 "5"Trippel teleskopbrakettutendørs24 "3 277NOK
ECNVX-W-3235 fot til 40 fotHardboard bakside36 "7"Enkelt teleskopbrakettinnendørs32 "3 964NOK
FCNVX-WO-3235 fot til 40 fotKraftig plastbakside36 "7"Trippel teleskopbrakettutendørs32 "4 136NOK
VESTIL -

CNVX-serien industrielle akryl konvekse og kuppelspeil, runde

StilModellBreddeCa. VisningsavstandbackingDybdeHøydeInkludererInnendørs / utendørsFormPris (eks. mva)
ACNVX-1212 "12 ft.Hardboard bakside2.375 "12 "Z Brakettinnendørsavrundet628NOK
BCNVX-1818 "20 ft.Hardboard bakside2.375 "18 "Z Brakettinnendørsavrundet1 012NOK
CCNVX-18-O18 "20 ft.Kraftig plastbakside1.5 "18 "Dobbel teleskopbrakettutendørsavrundet1 417NOK
DCNVX-261826 "26 ft.Hardboard bakside1.75 "18 "Dobbel teleskopbrakettinnendørsrektangel2 547NOK
ECNVX-26-O26 "-Kraftig plastbakside1.75 "26 "Trippel teleskopbrakettutendørsavrundet2 576NOK
FCNVX-2626 "26 ft.Hardboard bakside2.375 "26 "Enkelt teleskopbrakettinnendørsavrundet1 616NOK
GCNVX-3030 "30 ft.Hardboard bakside2.375 "30 "Z Brakettinnendørsavrundet2 089NOK
HCNVX-30-O30 "30 ft.Kraftig plastbakside2"30 "Trippel teleskopbrakettutendørsavrundet3 135NOK
ICNVX-36-O36 "36 ft.Kraftig plastbakside2.25 "36 "Trippel teleskopbrakettutendørsavrundet4 051NOK
VESTIL -

DOME-serien industrielle akryl konvekse og kuppelspeil

StilModellCa. VisningsavstandDybdeHøydeFormtypenBetraktningsvinkelBreddePris (eks. mva)
ADOME-1818 ft.18 "8"-Full kuppel360 °18 "987NOK
BDOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 °18 "671NOK
CDOME-2626 ft.28 "10 "-Full kuppel360 °28 "1 546NOK
DDOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 °26 "973NOK
EDOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 °32 "1 458NOK
FDOME-3232 ft.34 "13 "Full kuppelFull kuppel360 °34 "2 547NOK
GDOME-3636 ft.36 "15 "-Full kuppel360 °36 "2 962NOK
VESTIL -

Kontors øye speil

ModellSakPris (eks. mva)
OFF-EYEAG7WNB571NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?