SQUARE D Kontrollstasjoner

Kortvarige og vedlikeholdte kontrollstasjoner med en hjelpekontakt på 5 A ved 600 VAC. Brukes til å kontrollere kraner og motorer, og tilbys i støpt sink, metall, plast og rustfritt stål kabinettvarianter

filtre

SQUARE D -

Kontrollstasjon

StilModellNEMA-vurderingHandlingKontakt skjemaAntall operatørerType operatørBreddeKontaktvurderingDybdePris (eks. mva)
A9001BG3081Momentary / Momentary1NO / 1NC2Push Button-5A ved 600 VAC-4 776NOK
B9001BG2091Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 739NOK
C9001BG3031Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 783NOK
D9001BG2081Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 587NOK
E9001BG2061Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 430NOK
F9001BG3041Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC5"2 528NOK
G9001BG1031Øyeblikks1NC1Trykknapp med sopphode2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 516NOK
H9001BG3021Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 469NOK
I9001BG3161Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC5"2 425NOK
A9001BG2041Øyeblikks1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 757NOK
J9001BG2071Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 426NOK
K9001BG1011Øyeblikks1Nei1Push Button2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 187NOK
L9001BG3071Momentary / Momentary / Momentary3NO / 3NC3Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 567NOK
M9001BG3051Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 706NOK
A9001BG2151Vedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 920NOK
A9001BG2031Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp med sopphode-5A ved 600 VAC-1 388NOK
A9001BG2011Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC2.34 "1 403NOK
N9001 201BFXNUMX1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Flush Button / Flush Button-5A ved 600 VAC/DC-1 696NOK
O9001 244 BWXNUMX4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "3 816NOK
P9001 242 BWXNUMX4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 075NOK
Q9001 241 BWXNUMX4Øyeblikks1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-3 811NOK
R9001 240 BWXNUMX4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC4.25 "4 191NOK
S9001 255 BWXNUMX4Vedlikeholdt / vedlikeholdt2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 532NOK
T9001 243 BWXNUMX4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-4 401NOK
U9001 250 BWXNUMX4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp med sopphode2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 230NOK
SQUARE D -

Valgbryter Kontrollstasjon

StilModellKontakt skjemaKontaktvurderingVedleggsmaterialePris (eks. mva)
A9001BG1111NO / 1NC5A ved 600 VAC/DCMetal1 249NOK
B9001BG1122Nei5A ved 600 VACPlast1 340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?