Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001BG112 Kontrollstasjonvelgerbryter 2no | AF9GCK 2EK12

SQUARE D 9001BG112 Velgerbryter for kontrollstasjon 2nr

På lager
Vare: AF9GCK Modell: 9001BG112Kryssref: 2EK12
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
1 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering5A ved 600 VAC
VedleggsmaterialePlast
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP Rating20
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Antall operatører1
Størrelse30mm
Type operatørVelgerbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.21
Skipets bredde (cm)6.4
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKontaktvurderingVedleggsmaterialePris
SQUARE D 9001BG111 Kontrollstasjonsvelgerbryter 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6 9001BG1111NO / 1NC5A ved 600 VAC/DCMetal1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001BG112 Velgerbryter for kontrollstasjon 2nr
1 102 NOK / enhet