Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001BG111 Kontrollstasjonsvelgerbryter 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Velgerbryter for kontrollstasjon 1no/1nc

På lager
Vare: AF9KCH Modell: 9001BG111Kryssreferanse: 2XVF6
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
1 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering5A ved 600 VAC/DC
Dybde3.69 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeMetal
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde2.19 "
Hub1/2 "til 3/4" PT
IP Rating20
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseB600 / P600
NEMA-vurdering1
Antall operatører1
Størrelse30mm
Type operatørVelgerbryter
Bredde2.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKontaktvurderingVedleggsmaterialePris
SQUARE D 9001BG112 Kontrollstasjonvelgerbryter 2no | AF9GCK 2EK12 9001BG1122Nei5A ved 600 VACPlast1 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Velgerbryter for kontrollstasjon 1no/1nc
1 249 NOK / enhet