HONEYWELL Pin Stempel Aktuator Premium Miniatyr Snap Switch


filtre
Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Husmateriale: PCT Polyester termoplast , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Driftstemp. Område: -40 grader til 180 grader F , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Pinnestempel
StilModellSlipp kraftAktuatorlengdeKontakt skjemaSpenningsverdierKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkePris (eks. mva)
A
V7-4A17D8
-IKKE RELEVANTSPDT277 VAC5A0.01 "1.19mm0.25N73NOK
B
V7-5F17D8
-IKKE RELEVANTSPDT250 VAC3A0.002 til 0.010 "0.047 "0.53 oz.157NOK
C
V7-3E17E9
0.18 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC10A0.01 "1.19mm0.49N65NOK
D
V7-3E17D8
0.18 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC10A0.002 til 0.010 "0.047 "1.7 oz.55NOK
E
V7-1V19E9
0.70 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC21A0.002 til 0.010 "0.047 "7.9 oz.158NOK
F
V7-1V29E9
0.70 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC21A0.01 "1.19mm2.22N154NOK
G
V7-1Z19E9
0.70 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC25A0.01 "0.047 "7.9 oz.105NOK
H
V7-1C37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.57NOK
I
V7-1B37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N53NOK
J
V7-1C27E9
0.86 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N90NOK
K
V7-1B17D8
0.86 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC3A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.65NOK
L
V7-1C17D8
0.86 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.66NOK
M
V7-1S17D8
0.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.95NOK
N
V7-1C17E9
0.88 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.71NOK
O
V7-2B17E9
0.353 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC3A0.01 "1.19mm0.74N63NOK
P
V7-2B17D8
0.353 oz.1.14 "SPDT250 VAC3A0.002 til 0.010 "0.047 "2.63 oz.70NOK
Q
V7-6B19D8
4.00 oz.1.14 "SPDT277 VAC3A0.002 til 0.010 "0.047 "6 til 14 oz.104NOK
R
V7-6C17D8
4.00 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "6 til 14 oz.69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?