Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel | AB7TQL 24A294

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel

På lager
Vare: AB7TQL Modell: V7-4A17D8Kryssreferanse: 24A294
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.01 "
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise1.19mm
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke0.25N
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise1.27mm
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorPinnestempel
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKontakt skjemaSpenningsverdierKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkePris
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin Stempel | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC3A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.72NOK
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Stempel | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N58NOK
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniatyr grunnleggende bryter, SPDT, 15A, 250VAC, stiftstempel | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.IKKE RELEVANTSPDT250 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.66NOK
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin Stempel | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.IKKE RELEVANTSPDT277 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.64NOK
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin Stempel | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N90NOK
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Stempel | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.51NOK
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Pin Stempel | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 til 0.010 "0.047 "5.3 oz.106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel
82NOK / enhet