AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Begrenset rom Venturi blåsere

Sug ut farlige og eksplosive damper fra raffinerier, kraftverk, verft og andre industrielle miljøer. Sirkuler kjølig luft i rom der temperaturen er høy eller der tungt utstyr er i fare for overoppheting

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Venturi blåsere

StilModellInnløpsstørrelseLuftforbruk @ 50 PsigLuftforbruk @ 70 PsigLengdeLuftstrøm @ 50 PsigLuftstrøm @ 70 PsigLuftstrøm @ 90 PsigBase Dia.Pris (eks. mva)
AASI-41001"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "10 722NOK
AASI-29001"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "7 669NOK
AASI-10001 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "4 220NOK
AASI-12001 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "5 565NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?