CANTEX Conduit

Designet for å brukes med 90 grader C ledere for overjordiske og underjordiske applikasjoner som er utsatt for fysisk skade. Har ikke-metallisk PVC-konstruksjon som gir motstand mot sollys og korrosjon. Tilbys i sekskantede størrelser mellom 3/4 og 4 tommer

filtre

CANTEX -

Plan 80 kanal

StilModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
AA53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "703NOK
RFQ
AA53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "1 068NOK
RFQ
AA53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "1 046NOK
RFQ
AA53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "1 373NOK
RFQ
AA53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "1 968NOK
RFQ
AA53EA123-53 / 64 "4.5 "4"5 / 16 "3 749NOK
RFQ
AA53AE1235 / 64 "27 / 34 "1 / 2 "11 / 64 "281NOK
RFQ
AA53AG1247 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "5 / 32 "388NOK
RFQ
AA53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "418NOK
RFQ
CANTEX -

Plan 40 kanal

Cantex Schedule 40 ledninger (rør) er designet for å beskytte og hjelpe til med å dirigere elektriske ledninger i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse PVC-enhetene gir motstand mot støt, fuktighet og kjemikalier og har en tynn vegg for direkte nedgraving i bakken eller innebygd bruk i betongoverflater. De har en klokkeformet design for å gi en sterkere skjøt med anti-lekkasjeegenskaper; dermed eliminerer behovet for en spesiell kobling. Velg fra et bredt utvalg av disse Schedule 40 PVC-rørene tilgjengelig i veggtykkelser mellom 7/64 og 15/64 tommer på Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
AA52BA121-3 / 64 "1-5 / 16 "1"1 / 8 "311NOK
RFQ
AA52BE121-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "686NOK
RFQ
AA52BC121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "589NOK
RFQ
AA52CA122-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "690NOK
RFQ
AA52CE122-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "1 369NOK
RFQ
AA52DA123-1 / 16 "3.5 "3"7 / 32 "1 130NOK
RFQ
AA52EA124-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "1 839NOK
RFQ
AA52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "142NOK
RFQ
AA52AG1253 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "221NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?