CANTEX A53AG12 skjema 80 rør 3/4 tomme 10 fot lengde | AD7JVW 4EUC6

CANTEX A53AG12 Plan 80 rør 3/4 tomme 10 fot lengde

Vare: AD7JVW Modell: A53AG12Kryssreferanse: 4EUC6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

388NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlan 80 kanal
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.47 / 64 "
MaterialePVC
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.1-3 / 64 "
Handelsstørrelse3 / 4 "
typenPlanlegg 80
Veggtykkelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Bell End

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CANTEX A53AE12 skjema 80 rør 1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JVV 4EUC5 A53AE1235 / 64 "27 / 34 "1 / 2 "11 / 64 "281NOK
RFQ
CANTEX A53BA12 skjema 80 rør 1 tomme 10 fot lengde Pvc | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "418NOK
RFQ
CANTEX A53BC12 skjema 80 rør 1-1/4 tomme 10 fot lengde | AD7JVY 4EUC8 A53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "703NOK
RFQ
CANTEX A53BE12 skjema 80 rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "1 046 NOK
RFQ
CANTEX A53CA12 skjema 80 rør 2 tommer 10 fot lengde Pvc | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "1 068 NOK
RFQ
CANTEX A53CE12 skjema 80 rør 2-1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "1 373 NOK
RFQ
CANTEX A53DA12 skjema 80 kanal 3 tommer 10 fot lengde Pvc | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "1 968 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX A53AG12 Plan 80 rør 3/4 tomme 10 fot lengde
388NOK / enhet