CANTEX A52BE12 skjema 40 rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JVP 4EUA9

CANTEX A52BE12 skjema 40 rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde

Vare: AD7JVP Modell: A52BE12Kryssreferanse: 4EUA9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

686NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlan 40 kanal
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
Inne i Dia.1-39 / 64 "
MaterialePVC
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.1-29 / 32 "
Handelsstørrelse1.5 "
typenPlanlegg 40
Veggtykkelse9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Bell End

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CANTEX A52AE12 skjema 40 rør 1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JVK 4EUA5 A52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "142NOK
RFQ
CANTEX A52AG12 skjema 40 rør 3/4 tomme 10 fot lengde | AD7JVL 4EUA6 A52AG1253 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "221NOK
RFQ
CANTEX A52BA12 skjema 40 rør 1 tomme 10 fot lengde Pvc | AD7JVM 4EUA7 A52BA121-3 / 64 "1-5 / 16 "1"1 / 8 "311NOK
RFQ
CANTEX A52BC12 skjema 40 rør 1-1/4 tomme 10 fot lengde | AD7JVN 4EUA8 A52BC121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "589NOK
RFQ
CANTEX A52CA12 skjema 40 rør 2 tommer 10 fot lengde Pvc | AD7JVQ 4EUC1 A52CA122-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "690NOK
RFQ
CANTEX A52CE12 skjema 40 rør 2-1/2 tomme 10 fot lengde | AD7JVR 4EUC2 A52CE122-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "1 369 NOK
RFQ
CANTEX A52DA12 skjema 40 rør 3 tommer 10 fot lengde Pvc | AD7JVT 4EUC3 A52DA123-1 / 16 "3.5 "3"7 / 32 "1 130 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX A52BE12 skjema 40 rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde
686NOK / enhet