WILKERSON Trykkluftfiltre

Trykkluftledningsfiltre brukes til å fjerne forurensninger fra trykkluft. De forbedrer kvaliteten og kontrollerer strømmen av trykkluft for å hjelpe pneumatisk utstyr til å fungere ordentlig. Disse trykkluftfiltrene renser luftstrømmen ved å fange opp smuss, fuktighet og andre urenheter og overvåke lufttrykket som kommer ut av kompressoren.

filtre

WILKERSON -

Generelle filtre

StilModellAvløpstypeMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AF18-04-SH00BAutomatisk250 grader F8.31 "2.37 "2 514NOK
BF28-06-SE00BHåndbok125 grader F9.25 "2.87 "2 230NOK
WILKERSON -

Panelmutter

StilModellPris (eks. mva)
AVeil. pris-96-673433NOK
BRPA-96-733134NOK
WILKERSON -

Trykkluftfiltre

StilModellMaks. InntakstrykkSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
ASF1-02-SYV0-Rustfritt stål1 oz.180 Grader F4"1.57 "1 / 4 "PTMiniatyr4 625NOK
ASF2-04-SYV0-Rustfritt stål1.7 oz.180 Grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "PTstandard9 047NOK
BF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--433NOK
RFQ
CM28-03-BL00B150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 369NOK
RFQ
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 343NOK
RFQ
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 341NOK
RFQ
FF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--826NOK
RFQ
CM28-04-BL00B150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 449NOK
RFQ
EM18-03-BL00B150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 442NOK
RFQ
GF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 103NOK
RFQ
CM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 393NOK
RFQ
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 333NOK
RFQ
HM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 384NOK
RFQ
GF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 174NOK
RFQ
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--706NOK
RFQ
GF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 145NOK
RFQ
FF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--879NOK
RFQ
HM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 138NOK
RFQ
EM18-02-BL00B150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 273NOK
RFQ
FF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--832NOK
RFQ
JF28-06-SL00B250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 351NOK
RFQ
JF28-04-SL00B250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 192NOK
RFQ
KF18-03-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--944NOK
RFQ
KF18-04-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 015NOK
RFQ
LF08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--549NOK
RFQ
WILKERSON -

Kompakt oljefjerningsfilter

StilModellAvløpstypePris (eks. mva)
AM18-C2-CG00BAutomatisk3 811NOK
AM18-04-CG00BAutomatisk3 665NOK
BM18-02-CK00BHåndbok2 892NOK
WILKERSON -

Jumbo luftledningsfilter for generell bruk

Wilkersons generelle Jumbo-luftfiltre er designet for å fjerne støvpartikler og fuktighet for bedre komprimert luftstrøm og forbedre lufttrykket i billakkeringstjenester. Disse luftledningsfiltrene har en lett konstruksjon med strømningskapasitet på opptil 1180 cfm og gir utmerket vannfjerningseffektivitet med en filterklassifisering på opptil 5 mikron. Skålene til disse filtrene har metall/metall med siktemåler/polykarbonat med beskyttelsesdesign for å tåle driftstemperaturer og trykk opp til henholdsvis 150 grader F og 200 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse luftfiltrene tilgjengelig i høydevarianter på 9.8 og 19.07 tommer på Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AF30-08-0001 "PTPolykarbonat med vakt26 oz.280 cfm150 psi125 Grader F9.8 "4.8 "3 014NOK
BF30-08-G001 "PTMetall med siktmåler26 oz.280 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 098NOK
CF35-0B-0001-1 / 2 "PTMetal120 oz.1050 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "12 470NOK
CF35-0C-0002 "PTMetal120 oz.1180 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "10 713NOK
AF30-06-0003 / 4 "PTPolykarbonat med vakt26 oz.260 cfm150 psi125 Grader F9.8 "4.8 "2 684NOK
DF30-06-G003 / 4 "PTMetall med siktmåler26 oz.260 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 098NOK
WILKERSON -

Væskeseparatorer

StilModellPris (eks. mva)
AWSA-02-FM04 376NOK
RFQ
BWSA-06-M005 174NOK
RFQ
WILKERSON -

Fjerning av filterolje

StilModellAvløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AM18-04-CH00BAutomatisk8.31 "2.37 "3 550NOK
BM28-04-CH00BHåndbok9.25 "2.87 "4 422NOK
WILKERSON -

Standard filter for fjerning av olje

StilModellAvløpstypePris (eks. mva)
AM28-04-BG00BAutomatisk4 208NOK
BM28-06-BE00BHåndbok3 268NOK
WILKERSON -

Trykkluftfilter, 1/4 tomme Npt inntak, 1/4 tomme Npt uttak, 5 mikron, 17 Cfm, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
F01-02-000CV3QKZ510NOK
WILKERSON -

Standard kullfilter, 250 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
A28-06-BL00BCE9FMY3 062 NOK
WILKERSON -

Standard oljefjerningsfilter, 150 psi

ModellSakPris (eks. mva)
M28-06-BK00BCH6QBM1 383 NOK
Se detaljer
WILKERSON -

Kompakt høyeffektivt filter, 150 Psi Maks. Innkommende trykk

ModellSakPris (eks. mva)
M18-02-BK00BCH6QBB1 220 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?