ARO Trykkluftfiltre

Trykkluftfiltre er designet for å fjerne og fange opp smusspartikler, fuktighet og andre urenheter for å forbedre strømmen av trykkluft i applikasjoner som krever høye strømningshastigheter. Disse ARO-pumpefiltrene har en vurdering på 5 mikron og har polykarbonatmedier for ren lufttilførsel. De er tilgjengelige i kompakte, kraftige, miniatyr- og standardstørrelser.

filtre

ARO -

FRL trykkluftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
AF35231-400Trykkluftfilter1 212NOK
BF35231-410Trykkluftfilter1 282NOK
CF35121-300Pneumatisk oljefilter979NOK
StilModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
AF35341-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal197 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT1 649NOK
AF35351-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal216 cfm250 psi175 Grader F3 / 4 "PT2 474NOK
AF35331-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal156 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT1 718NOK
AF35351-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat216 cfm150 psi125 Grader F3 / 4 "PT2 200NOK
AF35331-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat156 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 331NOK
AF35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT1 558NOK
StilModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AF35121-420Metal0.4 oz.Metal250 psi175 Grader F799NOK
AF35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 Grader F642NOK
StilModellSkålmaterialeFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AF35221-410Metall med siktmålerMetal250 psi175 Grader F1 217NOK
AF35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 Grader F1 127NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "PT3 380NOK
AF35461-410353 cfm1 "PT3 323NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?