Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35351-400 trykkluftfilter 150 Psi 2.87 tommer bredde | AD9CNE 4PJE1

ARO F35351-400 Trykkluftfilter 150 Psi 2.87 tommers bredde

På lager
Vare: AD9CNE Modell: F35351-400Kryssref: 4PJE1
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
2 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse1.9 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolykarbonat
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme216 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde7.05 "
Samlet bredde2.87 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)17.91
Skipets lengde (cm)7.01
Skipets bredde (cm)7.29
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
ARO F35331-400 trykkluftfilter 150 Psi 2.87 tommer bredde | AD9CNC 4PJD8 F35331-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat156 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 415 NOK
ARO F35341-400 Trykkluftfilter 150 Psi 2.87 tommer bredde | AD9CND 4PJD9 F35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT1 613 NOK
ARO F35331-410 trykkluftfilter 250 Psi 2.87 tommer bredde | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal156 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT1 814 NOK
ARO F35341-410 Trykkluftfilter 250 Psi 2.87 tommers bredde | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal197 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT1 714 NOK
ARO F35351-410 Trykkluftfilter 250 Psi 2.87 tommers bredde | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Metall med siktmåler2.4 oz.Metal216 cfm250 psi175 Grader F3 / 4 "PT2 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35351-400 Trykkluftfilter 150 Psi 2.87 tommers bredde
2 200 NOK / enhet