EXTECH Klemmemålere

filtre

EXTECH -

Klemmemålere

StilModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris (eks. mva)
A380950-AAA----4000LCD2 061NOK
B380942-AA-KAT III 300V--4000-6 144NOK
C380942-NIST4 grader til 122 grader F (-10 grader til 50 grader C)AANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD6 738NOK
D380941-NIST4 til 122 grader FAANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD4 684NOK
E3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915NOK
FEX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484NOK
D38094114 til 122 grader FAA-KAT III 300V-40 til 400 Hz4000LCD4 803NOK
GEX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648NOK
HMA6332 grader til 104 grader FAAATilgjengelig separatKAT III 300V-50 / 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm4 609NOK
IMA14032 grader til 122 grader FLR44Tilgjengelig separatKAT III 600V-50 til 60 Hz6000LCD1 461NOK
JMA26032 grader til 122 grader FAAANeiCat IV 600V-50 / 60 Hz9999Bakbelyst LCD-skjerm1 775NOK
KMA44332 grader til 122 grader FAAANeiKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD1 273NOK
KMA443-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD2 477NOK
LEX65532 grader til 122 grader FAAANeiKAT III 600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm2 604NOK
MEX655-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000LCD4 210NOK
NMA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 250NOK
OMA44032 til 122 ° FAAATilgjengelig separatKAT III 600V-50 Hz til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm949NOK
P38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069NOK
QMA1500-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD4 253NOK
P380926-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-60 Hz5000LCD5 011NOK
QMA150032 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD3 028NOK
REX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285NOK
SEX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338NOK
TEX84041 til 104 grader F9V-Cat IV 600V-4 grader til 1400 grader F (-20 grader til 760 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst4 208NOK
EXTECH -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
AMA440-NISTClamp Meter1 920NOK
BMA120-NISTMeter2 107NOK
B380947-NISTMeter5 121NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?