MILWAUKEE Sirkelsagblad

Konstruert med kobolt-infundert wolfram, karbidtenner med en alternativ toppsliping som skjæres gjennom metall og gir gratfrie kutt som er kjølige å berøre. Har en legert stålkonstruksjon for holdbarhet og laserkuttede vibrasjonsdempende spor for å minimere varme, lyd og støy under drift.

filtre

MILWAUKEE -

Karbidspiss, metallskjæring Metallskjæring sirkelsagblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 309NOK
B48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "807NOK
C48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 020NOK
D48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "524NOK
E48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "688NOK
MILWAUKEE -

Sirkelsagblad

StilModellArbor størrelseBlad Dia.BladetypeKlippestørrelsecutting TypeSakAntall tennerPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-40-4355-----Sirkelsagblad-1 508NOK 1
B48-40-4365-----Sirkelsagblad-1 888NOK 1
C48-40-7000-----Sirkelsagblad-833NOK 1
D48-40-1036-----Sirkelsagblad-1 593NOK 2
E48-40-4260-----Sirkelsagblad-1 190NOK 1
F48-40-7010-----Sirkelsagblad-1 371NOK 1
G48-40-4360-----Sirkelsagblad-1 443NOK 1
H48-40-1228-----Sirkelsagblad-1 073NOK 1
I48-40-1220-----Sirkelsagblad-591NOK 1
J48-40-0520-----Sirkelsagblad-218NOK 1
K48-40-0824-----Sirkelsagblad-529NOK 1
L48-40-4205-----Sirkelsagblad-532NOK 1
M48-40-0524-----Sirkelsagblad-293NOK 1
N48-40-4215-----Sirkelsagblad-670NOK 1
O48-40-4315-----Sirkelsagblad-684NOK 1
P48-40-0622-----Sirkelsagblad-196NOK 1
Q48-40-1222-----Sirkelsagblad-714NOK 1
R48-40-4265-----Sirkelsagblad-1 567NOK 1
S48-40-0726-----Sirkelsagblad-281NOK 1
T48-40-4330-----Sirkelsagblad-823NOK 1
U48-40-0826-----Sirkelsagblad-859NOK 1
V48-40-4240-----Sirkelsagblad-836NOK 1
W48-40-0820-----Sirkelsagblad-294NOK 1
X48-40-0620-----Sirkelsagblad-131NOK 1
Y48-40-1038-----Sirkelsagblad-516NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?