MAYHEW TOOLS Meisler

Designet for å forme og generere rette kutt på harde materialer, som stein, tre og metall. Tilgjengelig i stål, CV-stål og varmebehandlet bladmaterialer i legert stål og diamantspiss, halv runde og sekskantede karosseristiler

filtre

MAYHEW TOOLS -

Gulvmeisler

StilModellHexLengdeMaterialeTether i standTips størrelsePris (eks. mva)
A123113 / 4 "11 "Varmebehandlet legeringsstålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3"370NOK
B123105 / 8 "10.5 "StålIkke tether i stand2.5 "299NOK
MAYHEW TOOLS -

Halvrunde meisler

Mayhew halvrunde meisler er egnet for å kutte halvsirkulære spor i lagre for metallbearbeiding. De har stålkonstruksjon for å motstå tøffe støt uten å bøye / knekke og svart oksidfinish for å sikre høy slitestyrke. Velg mellom et bredt utvalg av disse meislene, tilgjengelig i 3/16, 1/8, 3/16 og 3/8 tommer spissstørrelser.

StilModellHexLengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "178NOK
A10502MAI3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "191NOK
A105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "248NOK
A105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "164NOK
MAYHEW TOOLS -

Kalde meisler

StilModellHexLengdeMaterialeStørrelseTether i standTips størrelsePris (eks. mva)
A702091 / 2 "6.5 "Stål5 / 8 "Ikke tether i stand5 / 8 "124NOK
B702101 / 2 "12 "Stål5 / 8 "Ikke tether i stand5 / 8 "184NOK
C102091 / 2 "6.5 "Stål5 / 8 "Ikke tether i stand5 / 8 "148NOK
D102101 / 2 "12 "Stål5 / 8 "Ikke tether i stand5 / 8 "200NOK
E702011 / 4 "5"Stål5 / 16 "Ikke tether i stand5 / 16 "87NOK
F102001 / 4 "5"Stål1 / 4 "Ikke tether i stand1 / 4 "104NOK
G702001 / 4 "5"Stål1 / 4 "Ikke tether i stand1 / 4 "78NOK
H702173 / 4 "12 "Stål7 / 8 "Ikke tether i stand7 / 8 "309NOK
I102193 / 4 "18 "Stål7/8 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 8 "341NOK
J702213 / 4 "12 "Stål1"Ikke tether i stand1"312NOK
K102213 / 4 "12 "Stål1"Ikke tether i stand1"357NOK
L661243 / 4 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"342NOK
G702163 / 4 "7.25 "Stål7 / 8 "Ikke tether i stand7 / 8 "178NOK
M108053 / 4 "8"Stål1"Ikke tether i stand1"344NOK
N102223 / 4 "18 "Stål1 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"474NOK
O102163 / 4 "7.5 "Stål7 / 8 "Ikke tether i stand7 / 8 "235NOK
P102155 / 8 "18 "Stål3/4 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "336NOK
Q122055 / 8 "12 "Stål3 / 4 "Ikke tether i stand3 / 4 "268NOK
R102135 / 8 "12 "Stål3/4 x 12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "235NOK
S102125 / 8 "7"Stål3 / 4 "Ikke tether i stand3 / 4 "188NOK
T661225 / 8 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "243NOK
U702135 / 8 "11.75 "Stål3 / 4 "Ikke tether i stand3 / 4 "219NOK
V106055 / 8 "6.75 "Stål3 / 4 "Ikke tether i stand3 / 4 "288NOK
G702125 / 8 "7"Stål3 / 4 "Ikke tether i stand3 / 4 "146NOK
W10202MAI5 / 16 "5.25 "Stål3 / 8 "Ikke tether i stand3 / 8 "117NOK
MAYHEW TOOLS -

Diamond Point Meisel

Mayhew diamantpunktmeisler brukes med håndholdte verktøy for kutting av V-spor og innvendige hjørner, rengjøring som er vanskelig å nå mellomrom og hjørner, og for å trekke over midtstempler i metallbearbeiding, bilindustri, industrielt maskineri og hydraulisk utstyr, samt applikasjoner for produksjon og trebearbeiding . Disse meislene med diamantspiss har stålkonstruksjon som minimerer soppdannelse ved gjentatt bruk og gir høy slagfasthet og svart oksydfinish for fullstendig motstandsdyktighet mot væsker, harde industrielle kjemikalier og misbruk på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt spekter av diamantmeisler i 5/16, 5/8 og 3/4 tommer sekskantede varianter på Raptor Supplies.

StilModellHexLengdeStørrelseTether i standTips størrelsePris (eks. mva)
A10605MAI3 / 4 "7"1/2 x 7 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "282NOK
B106045 / 8 "7"3 / 8 "Ikke tether i stand3 / 8 "245NOK
C106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "152NOK
MAYHEW TOOLS -

Mursteinsett meisler

Mayhew mason meisler er designet for kapping, dimensjonering og skåring av steiner, murstein og betong. Disse meislene har stålkonstruksjon for å motstå tøffe støt uten å bøye / brekke og skuddblåst finish for å motstå svært slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse murmeislene, tilgjengelig i 2.25, 3 og 4 tommers spissstørrelser.

StilModellHexStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A123021"4mm4"357NOK
B302025 / 8 "2.25 "2.25 "313NOK
C123007 / 8 "3"3"254NOK
MAYHEW TOOLS -

Cape Meisler

Mayhew cape meisler, også kjent som spormeisler, er designet for å kutte flate spor for kilespor/spor for metallbearbeiding. De har varmebehandlet, legert stålkonstruksjon for å forhindre flising / brudd samtidig som de sikrer holdbarhet og svart oksidfinish for høy slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse kappmeislene, tilgjengelig i 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 og 1/2 tomme spissstørrelser.

StilModellHexLengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "217NOK
B104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "303NOK
C10402MAI3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "159NOK
D104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "174NOK
B104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "229NOK
MAYHEW TOOLS -

Meisel 2-3 / 4 tommers spiss 9 tommers lengde elektriker

ModellSakPris (eks. mva)
94505AH8CUP402NOK
MAYHEW TOOLS -

Murmeisel 1/2 tomme x 8 tommer.

ModellSakPris (eks. mva)
10505Af7rjm307NOK
MAYHEW TOOLS -

Håndbeskyttet Bullpoint Meisel 12 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
80205AH9UDL348NOK
MAYHEW TOOLS -

Clipboard Meisel 2 tommer x 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
12312AE2DBG353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?