Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 10404 Meisel 3/8 tommers spiss 6-45/64 tommers lengde Kapp | AH8CUG 38GN81

MAYHEW TOOLS 10404 Meisel 3/8 tommers spiss 6-45/64 tommers lengde Kappe

På lager
Vare: AH8CUG Modell: 10404Kryssref.: 38GN81
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKappmeisel
Hex5 / 8 "
Lengde6 45 / 64 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse3 / 8 "
StilKappe
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2264
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeStørrelseTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 10403 Meisel 5/16 tommers spiss 6 tommers lengde Kapp | AH8CUF 38GN80 104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "217NOK
MAYHEW TOOLS 10405 Meisel 1/2 tommers spiss 7-3/4 tommers lengde Kapp | AH8CUH 38GN82 104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "305NOK
MAYHEW TOOLS 10401 Cape Meisel 3/16 tommer x 5-5/8 tommer stål | AH9UDM 41GJ83 104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "178NOK
MAYHEW TOOLS 10402MAY Kappmeisel 1/4 tommer x 5-5/8 tommer stål | AH9UDN 41GJ84 10402MAI3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 10404 Meisel 3/8 tommers spiss 6-45/64 tommers lengde Kappe
238NOK / enhet