DAYTON Runde seler, øye og øye


filtre
Materiale: polyester , Slyngetype: Øye og øye , Temp. Område: -50 til 200 grader F
StilModellBredde under belastningKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetFargekodeDiameterØyelengdeLengdeVertikal trekkekapasitetPris (eks. mva)
A
2MJR7
2.5 "16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "12 "6"8400 lb.724NOK
A
2MJR6
2.5 "16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "12 "4ft.8400 lb.500NOK
B
2MJR2
2.25 "5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10 "4ft.2600 lb.368NOK
C
2MJR5
2.25 "10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "10 "6"5300 lb.498NOK
B
2MJR3
2.25 "5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10 "6"2600 lb.495NOK
C
2MJR4
2.25 "10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "10 "4ft.5300 lb.498NOK

Runde seler, øye og øye

Dayton rundseil er designet for å feste last sammen for lagring og transport. De har polyesterkonstruksjon for å minimere strekk for bedre belastningskontroll og forhindre slitasje/skader mot syrer, fett og UV-stråler. De har ekstra vevde deksler for å sikre langvarig holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse runde seilene for øye og øyne, tilgjengelig med kapasiteter på 2100, 4200 og 6700.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?