Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 fot 8400 Lb. | AC2RHV

DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 fot 8400 Lb.

På lager
Vare: AC2RHV Modell: 2MJR6
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste16,800 lbs.
Choker Hitch Kapasitet6700 lb.
FargekodeGul
Diameter1.125 "
Øyelengde12 "
Lengde4ft.
Materialepolyester
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-50 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet8400 lb.
Bredde under belastning2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.089
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBredde under belastningKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetFargekodeDiameterØyelengdeLengdeVertikal trekkekapasitetPris
DAYTON 2MJR2 Round Sling Eye And Eye 4 fot 2600 Lb. | AC2RHQ 2MJR22.25 "5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10 "4ft.2600 lb.391NOK
DAYTON 2MJR3 Round Sling Eye And Eye 6 fot 2600 Lb. | AC2RHR 2MJR32.25 "5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10 "6"2600 lb.526NOK
DAYTON 2MJR4 Round Sling Eye And Eye 4 fot 5300 Lb. | AC2RHT 2MJR42.25 "10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "10 "4ft.5300 lb.544NOK
DAYTON 2MJR5 Round Sling Eye And Eye 6 fot 5300 Lb. | AC2RHU 2MJR52.25 "10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "10 "6"5300 lb.544NOK
DAYTON 2MJR7 Round Sling Eye And Eye 6 fot 8400 Lb. | AC2RHW 2MJR72.5 "16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "12 "6"8400 lb.770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 fot 8400 Lb.
529NOK / enhet