Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM ICM517 Overspenningsvernenhet 120/240vac Stål | AG2XHV 32MY23

ICM ICM517 Overspenningsvernenhet 120/240vac Stål

På lager
Vare: AG2XHV Modell: ICM517Kryssref: 32MY23
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
1 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.25 "
VedleggsmaterialeStål
VedleggstypeNEMA 3R
FiltertypeFiltrering
Lengde4.5 "
Plasseringstype2
MaterialeStål
Maks. Fortsatt driftsspenning130 LG, 260VAC LL
Maks. Overspenningsstrøm per modus100kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
BeskyttelsesmåterLG, LL, LN
Monteringsstil3/4 "knockout
Nominell utslippsstrøm5kA
Antall poler0
Fase1
BeskyttelsesklasseType 2
Vurderte Joule1020
Kortslutningsstrøm10A
typenArrestor
Spenning120/240
Spenningsbeskyttelsesnivå120/240
Spenningsbeskyttelse800V (LN), 900V (LG), 1000V (NG), 1200V (LL)
Bredde2.75 "
MetalltrådUL 14 AWG MTW-kabel
Wire Gauge14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8535400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM517 Overspenningsvernenhet 120/240vac Stål
1 588 NOK / enhet