Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 10505 Murmeisel 1/2 tomme x 8 tommer. | AF7RJM 22KK54

MAYHEW TOOLS 10505 murmeisel 1/2 tomme x 8 tommer.

På lager
Vare: AF7RJM Modell: 10505Kryssref: 22KK54

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurmeisel
Hex3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse1/2 x 8 "
StilHalv runde nese
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205306000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Black Oxide Finish

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 10505 murmeisel 1/2 tomme x 8 tommer.
310NOK / enhet