Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 12205 Kald Meisel 3/4 Tommer x 12 Tommer Stål | AH9UEH 41GK03

MAYHEW TOOLS 12205 Kald meisel 3/4 tommer x 12 tommer stål

På lager
Vare: AH9UEH Modell: 12205Kryssref: 41GK03

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald meisel
Hex5 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse3 / 4 "
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MAYHEW SELECT
    • Egenskaper: Håndvern

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeMaterialeStørrelseTether i standTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 66122 Kald meisel 3/4 tommer x 11 tommer | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "196NOK
MAYHEW TOOLS 66124 Kald meisel 1 tommer x 11 tommer | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"262NOK
MAYHEW TOOLS 10207 Kald meisel 1/2 tomme x 12 tommer | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Stål1/2 x 12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "225NOK
MAYHEW TOOLS 10213 Cold Meisel 3/4 tommer x 12 tommer | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Stål3/4 x 12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "242NOK
MAYHEW TOOLS 10215 Cold Meisel 3/4 tommer x 18 tommer | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Stål3/4 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "358NOK
MAYHEW TOOLS 10219 Cold Meisel 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Stål7/8 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 8 "341NOK
MAYHEW TOOLS 10222 Kald Meisel 1 Tommer x 18 Tommer | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Stål1 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 12205 Kald meisel 3/4 tommer x 12 tommer stål
295NOK / enhet