Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 10502MAY Meisel 1/4 tommers spiss 5-3/4 tommers lengde halvrunde | AH8CUL 38GN85

MAYHEW TOOLS 10502MAY Meisel 1/4 tommers spiss 5-3/4 tommers lengde halvrund

På lager
Vare: AH8CUL Modell: 10502MAYKryssref.: 38GN85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalv rund meisel
Hex3 / 8 "
Lengde5.75 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse1 / 4 "
StilHalv runde
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeStørrelseTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 10500 Meisel 1/8 tommers spiss 5-1/4 tommers lengde halvrund | AH8CUJ 38GN83 105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "164NOK
MAYHEW TOOLS 10501 Meisel 3/16 tommers spiss 5-1/2 tommers lengde halvrunde | AH8CUK 38GN84 105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "178NOK
MAYHEW TOOLS 10504 Meisel 3/8 tommers spiss 7-1/4 tommers lengde halvrunde | AH8CUM 38GN86 105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 10502MAY Meisel 1/4 tommers spiss 5-3/4 tommers lengde halvrund
191NOK / enhet