Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 10605MAY Diamond Point Meisel 1/2 tomme x 7 tommer | AF7RJN 22KK56

MAYHEW TOOLS 10605MAY Diamond Point Meisel 1/2 tomme x 7 tommer

På lager
Vare: AF7RJN Modell: 10605MAYKryssref: 22KK56

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamond Point Meisel
Hex3 / 4 "
Lengde7"
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse1/2 x 7 "
StilDiamond Point
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3748
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205306000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Black Oxide Finish

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeStørrelseTether i standTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 10600 Diamond Point Meisel 1/8 tomme x 5 tommer | AB6VJH 22KK55 106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "152NOK
MAYHEW TOOLS 10604 Diamond Point Meisel 3/8 tommer x 7 tommer stål | AH9UEJ 41GK04 106045 / 8 "7"3 / 8 "Ikke tether i stand3 / 8 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 10605MAY Diamond Point Meisel 1/2 tomme x 7 tommer
294NOK / enhet