REGAL 027281AS74 Extension Spiral Point Tap, M16 x 2 Size, D7 Limit, 3 Flutes, Plug .480 Shank With Chrome | CN6KYB

REGAL 027281AS74 Forlengelsesspiralpunktkran, M16 x 2 størrelse, D7 Limit, 3 fløyter, plugg .480 skaft med krom

Vare: CN6KYB Modell: 027281AS74
787NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, .141 Shank With Chrome | CN6KCY 027203AS74412NOK
RFQ
REGAL 027211AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M4 x 0.7 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, Plug .168 Shank With Chrome | CN6KEP 027211AS74412NOK
RFQ
REGAL 027219AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, .194 Shank With Chrome | CN6KGR 027219AS74423NOK
RFQ
REGAL 027227AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M5 x 0.8 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, Plug .194 Shank With Chrome | CN6KJU 027227AS74423NOK
RFQ
REGAL 027235AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M6 x 1 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes, Plug .255 Shank With Chrome | CN6KLV 027235AS74419NOK
RFQ
REGAL 027260AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes, .318 Shank With Chrome | CN6KQY 027260AS74435NOK
RFQ
REGAL 027269AS74 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes, .381 Shank With Chrome | CN6KUB 027269AS74475NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027281AS74 Forlengelsesspiralpunktkran, M16 x 2 størrelse, D7 Limit, 3 fløyter, plugg .480 skaft med krom
787NOK / enhet