SSI Kontroll- og fotventiler

filtre

StilModellTotal høydeStørrelsePris (eks. mva)
A0200-125TFI-B9.625 "2"3 000NOK
A0250-125TFI-B10 "2.5 "3 401NOK
A0300-125TFI-B10.125 "3"4 263NOK
A0500-125TFI-B16.38 "5"12 150NOK
A0600-125TFI-B17.5 "615 583NOK
A0800-125TFI-B18.5 "826 835NOK
StilModellBreddeTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeSetematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A1000-125WTIBB-T-125 klasse waferflens-Cast Iron250 Grader F13.375 "-109 529NOK
A1000-150WTTTM-T-150 klasse waferflens-Rustfritt stål1000 Grader F11.375 "Rustfritt stål1035 199NOK
A0250-600WTTTM-T2 41 / 64 "600 klasse waferflens4.875 "Rustfritt stål600 Grader F5.125 "Rustfritt stål2.5 "7 559NOK
A0400-125WTIBB-T2.5 "125 klasse waferflens6.875 "Cast Iron250 Grader F6.875 "Buna N4mm2 011NOK
A0250-125WTIBB-T2.12 "125 klasse waferflens4.875 "Cast Iron250 Grader F4.88 "Buna N2.5 "1 090NOK
A0200-600WTTTM-T2.12 "600 klasse waferflens4.125 "Rustfritt stål600 Grader F4.375 "Rustfritt stål2"6 498NOK
A0200-125WTIBB-T2.12 "125 klasse waferflens4.125 "Cast Iron250 Grader F4.125 "Buna N2"972NOK
A0300-125WTIBB-T2.25 "125 klasse waferflens5.375 "Cast Iron250 Grader F5.375 "Buna N3"1 264NOK
A0500-125WTIBB-T2.75 "125 klasse waferflens7.75 "Cast Iron250 Grader F7.75 "Buna N5"2 607NOK
A0500-150WTTTM-T2.75 "150 klasse waferflens7.75 "Rustfritt stål600 Grader F7.75 "Rustfritt stål5"18 378NOK
A0300-600WTTTM-T2.875 "600 klasse waferflens5.375 "Rustfritt stål600 Grader F5.875 "Rustfritt stål3"8 454NOK
A0400-300WTTTM-T2.875 "300 klasse waferflens6.875 "Rustfritt stål600 Grader F7.13 "Rustfritt stål4mm11 118NOK
A0600-125WTIBB-T3"125 klasse waferflens8.75 "Cast Iron250 Grader F8.75 "Buna N63 871NOK
A0800-125WTIBB-T3.75 "125 klasse waferflens11 "Cast Iron250 Grader F11 "Buna N86 104NOK
A0600-150WTTTM-T3.88 "150 klasse waferflens8.75 "Rustfritt stål600 Grader F8.75 "Rustfritt stål620 147NOK
A0800-150WTTTM-T5"150 klasse waferflens11 "Rustfritt stål600 Grader F11 "Rustfritt stål824 212NOK
StilModellLengdeTotal høydeSetematerialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "god2"2 11 / 16 "1 372NOK
A0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronse2"2 11 / 16 "1 027NOK
A0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronse2.5 "2.875 "1 198NOK
A0250-125WCITM-T4.875 "4.88 "Rustfritt stål2.5 "2.875 "1 596NOK
A0300-125WCITM-T5.375 "5.375 "Rustfritt stål3"3.187 "2 148NOK
A0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronse3"3.187 "1 525NOK
A0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronse4mm4"2 683NOK
A0400-125WCITM-T6.875 "6.875 "Rustfritt stål4mm4"3 752NOK
A0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronse5"4.62 "4 021NOK
A0600-125WCITM-T8.75 "8.75 "Rustfritt stål65 9 / 16 "7 355NOK
A0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronse65 9 / 16 "5 229NOK
A0800-125WCITM-T11 "11 "Rustfritt stål86.5 "17 670NOK
A0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronse86.5 "12 277NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?