Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI 0250-125WTIBB-T Dobbel skiveventil støpejern 2-1/2 | AB3FRH 1RXJ8

SSI 0250-125WTIBB-T dobbelskive tilbakeslagsventil Støpejern 2-1/2

På lager
Vare: AB3FRH Modell: 0250-125WTIBB-TKryssreferanse: 1RXJ8
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
1 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiveventil
Tilkoblingstype125 klasse waferflens
Lengde4.875 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.250 Grader F
Total høyde4.88 "
Forsegl materialeBuna N
SetematerialeBuna N
Størrelse2.5 "
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481302010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeSetematerialeStørrelsePris
SSI 0200-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 2 tommer | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 klasse waferflens4.125 "Cast Iron250 Grader F4.125 "Buna N2"972NOK
SSI 0300-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 3 tommer | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 klasse waferflens5.375 "Cast Iron250 Grader F5.375 "Buna N3"1 264 NOK
SSI 0400-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 4 tommer | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 klasse waferflens6.875 "Cast Iron250 Grader F6.875 "Buna N4mm2 011 NOK
SSI 0500-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 5 tommer | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 klasse waferflens7.75 "Cast Iron250 Grader F7.75 "Buna N5"2 607 NOK
SSI 0600-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 6 tommer | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 klasse waferflens8.75 "Cast Iron250 Grader F8.75 "Buna N63 871 NOK
SSI 0800-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 8 tommer | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 klasse waferflens11 "Cast Iron250 Grader F11 "Buna N86 104 NOK
SSI 1000-125WTIBB-T dobbel skiveventil støpejern 10 tommer | AB3FRP 1RXK5 1000-125WTIBB-T-125 klasse waferflens-Cast Iron250 Grader F13.375 "-109 529 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0250-125WTIBB-T dobbelskive tilbakeslagsventil Støpejern 2-1/2
1 090 NOK / enhet