SSI 0600-125WCITM-T Silent Back Valve Støpejern 6 Tommer | AB3FQN 1RXG7

SSI 0600-125WCITM-T Silent Back Valve Støpejern 6 Tommer

På lager
Vare: AB3FQN Modell: 0600-125WCITM-TKryssreferanse: 1RXG7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilent tilbakeslagsventil
Tilkoblingstype125 klasse waferflens
Lengde8.75 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.300 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde8.75 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeRustfritt stål
Størrelse6
Bredde5 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7495
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeSetematerialeStørrelseBreddePris
SSI 0200-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 2 tommer | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronse2"2 11 / 16 "1 016 NOK
SSI 0250-125WCIBM-T Stille tilbakeslagsventil støpejern 2-1/2 tommer | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronse2.5 "2.875 "1 212 NOK
SSI 0300-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 3 tommer | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronse3"3.187 "1 623 NOK
SSI 0400-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 4 tommer | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronse4mm4"2 893 NOK
SSI 0500-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 5 tommer | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronse5"4.62 "4 350 NOK
SSI 0600-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 6 tommer | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronse65 9 / 16 "5 657 NOK
SSI 0800-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 8 tommer | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronse86.5 "13 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0600-125WCITM-T Silent Back Valve Støpejern 6 Tommer
7 957 NOK / enhet