Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI 0250-125WCIBM-T Stille tilbakeslagsventil støpejern 2-1/2 tommer | AB3FQC 1RXF5

SSI 0250-125WCIBM-T Silent Back Valve Støpejern 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AB3FQC Modell: 0250-125WCIBM-TKryssreferanse: 1RXF5
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
1 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilent tilbakeslagsventil
Tilkoblingstype125 klasse waferflens
Lengde4.875 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.300 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde4.88 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeBronse
Størrelse2.5 "
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481302010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeSetematerialeStørrelseBreddePris
SSI 0200-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 2 tommer | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronse2"2 11 / 16 "1 016 NOK
SSI 0300-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 3 tommer | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronse3"3.187 "1 623 NOK
SSI 0400-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 4 tommer | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronse4mm4"2 893 NOK
SSI 0500-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 5 tommer | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronse5"4.62 "4 350 NOK
SSI 0600-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 6 tommer | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronse65 9 / 16 "5 657 NOK
SSI 0800-125WCIBM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 8 tommer | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronse86.5 "13 282 NOK
SSI 0200-125WCITM-T Silent tilbakeslagsventil Støpejern 2 tommer | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "god2"2 11 / 16 "1 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0250-125WCIBM-T Silent Back Valve Støpejern 2-1/2 tommer
1 212 NOK / enhet