SSI 0500-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil støpejern 5 tommer | AB3FPY 1RXE7

SSI 0500-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil Støpejern 5 tommer

På lager
Vare: AB3FPY Modell: 0500-125TFI-BKryssreferanse: 1RXE7

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTriple Duty tilbakeslagsventil
Tilkoblingstype125 klasse flens
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.212 Grader F
Total høyde16.38 "
Forsegl materialeBuna N
SetematerialeBuna N
Størrelse5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.57
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8481302010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeStørrelsePris
SSI 0200-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil støpejern 2 tommer | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"3 000 NOK
SSI 0250-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil Støpejern 2-1 / 2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "3 401 NOK
SSI 0300-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil støpejern 3 tommer | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"4 263 NOK
SSI 0600-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil støpejern 6 tommer | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "615 583 NOK
SSI 0800-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil støpejern 8 tommer | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "826 835 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0500-125TFI-B Triple Duty tilbakeslagsventil Støpejern 5 tommer
12 150 NOK / enhet