LUMAPRO CFL-forkoblinger

Elektroniske / magnetiske forkoblinger designet for å kontrollere strømmen som strømmer fra strømforsyninger til lys. Funksjon 1/2 / 3-lamper med effektnivåer fra 10 til 104 W og kan starte ved temperaturer så lave som -4 grader F

filtre

LUMAPRO -

CFL-ballast

StilModellSpenningHøydeInngangs-wattBreddeLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris (eks. mva)
A16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5256NOK
B16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5474NOK
C16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F10.5409NOK
D16X954120 til 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.97398NOK
E16X956120 til 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 Grader F1 eller 20.99332NOK
F16X957120 til 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 Grader F2 eller 30.99447NOK
G16X955120 til 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 Grader F1 eller 20.99417NOK
H16X960120 til 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4 Grader F1 eller 20.99467NOK
I16X961120 til 2771 11 / 32 "883"5"-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.98358NOK
J16X959120 til 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.98307NOK
K4KGJ7120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0 Grader F1 eller 2Større enn 0.97282NOK
K4KGJ9120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0 Grader F1 eller 2Større enn 0.97376NOK
K4KGL2120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0 Grader F2Større enn 0.97468NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?