sentrifuger

filtre

LABCONCO -

Kalde feller

StilModellForsterker ACDiameterHøydeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A78110205.424.2 "13.8 "-50 grader-50 grader14.5 "110 232NOK
A7385020623.9 "17.6 "-105 grader-105 grader24.1 "182 545NOK
A74600201222 "20.9 "-84 grader-84 grader14.5 "170 525NOK
LABCONCO -

Vakuumkonsentratorer

StilModellMaterialeForsterker ACKapasitetSpeed ​​ControlTemp. OmrådeTube SizetypenSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A7315030Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315022Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost115439 074NOK
A7315060Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315043Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315041Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315033Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315031Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315023Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig115528 288NOK
A7315021Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig115517 746NOK
A7315032Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
A7315020Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader--115428 442NOK
A7315063Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315061Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315042Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
A7315040Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315062Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
B7970010Rustfritt, pulverlakkert stål1260 x 1.5 ml rørOpptil 1725 o / min0 til 1001.5mLDNA115227 727NOK
B7310020Rustfritt, pulverlakkert stål12Opptil 132 prøverOpptil 1725 o / min-4C til 100 graderOpptil 132 prøverKjølebenkeplate115195 782NOK
HETTICH -

Sentrifugepakker

StilModellTemp. OmrådeForsterker ACKapasitetTube SizetypenSpenning (AC)BreddeDiameterPris (eks. mva)
A200MIKROSTRIP-24 x 8-Mikroliter100 til 12710.8 "13.5 "57 540NOK
B460PLATE-BC-1112-Benk topp100 til 12721.8 "28.1 "226 521NOK
C320CYTOCLIP12-4120.4mLBenk topp100 til 12715.5 "20.5 "163 746NOK
CHÅNDBOK--4 x 15 ml15mLHåndbok-5.5 "6.9 "7 383NOK
D220CRYO-5.320 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "88 884NOK
D220CRYO-BC-5.320 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "101 717NOK
E220MIKRO24-5.324 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "88 918NOK
F220MIKRO30-5.330 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "97 420NOK
G220MIKRO48-5.348 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "101 559NOK
H220MIKRO90-5.390 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "116 690NOK
I220MIKROSTRIP-5.36 x 8-Mikroliter100 til 12713 "16.5 "89 787NOK
C32ACYTOCLIP12-3120.4mLBenk topp100 til 12714.4 "16.9 "131 393NOK
J460PLATE-1124-Benk topp100 til 12721.8 "28.1 "265 630NOK
K380Flaske-74 x 250 ml250/290 mlBenk topp100 til 12718 "23.6 "170 621NOK
L460SELKULTUR4-f.Kr.-1128 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "274 079NOK
C420Flaske-250-f.Kr.-84 x 250 ml250mLBenk topp100 til 12719.9 "25.5 "213 750NOK
C420Flaske-400-f.Kr.-84 x 400 ml400mLBenk topp100 til 12719.9 "25.5 "218 932NOK
M420SELKULTUR2-f.Kr.-810 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12719.9 "25.5 "215 641NOK
C460Flaske-750-f.Kr.-114 x 750 ml750mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "246 272NOK
N200CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "61 584NOK
N200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "69 656NOK
O200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "56 517NOK
O200MICRO24-f.Kr.-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "58 684NOK
P200MICRO30-f.Kr.-230 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "65 390NOK
C32ABIOSEAL-348.0mLBenk topp100 til 12714.4 "16.9 "105 886NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Sprint-serien bærbare sett

StilModellPris (eks. mva)
AC5000-6H-PT7 285NOK
RFQ
BC5000-8-PT-E7 285NOK
RFQ
BC5000-8-PT7 285NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Adaptere for mikrorotorer

StilModellPris (eks. mva)
AC1008-A2-8356NOK
RFQ
BC1008-A2-6283NOK
CC1008-A5-8358NOK
BC1008-A5-6283NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Laboratoriesentrifuger i LC-8-serien

StilModellSakPris (eks. mva)
AC3100-Esentrifuger5 795NOK
BC3200-EKombinasjon sentrifuger8 377NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A7910000376 258NOK
A7910010392 294NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z216-M-serien Mikrosentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ216-M32 815NOK
AZ216-ME32 815NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Høyhastighets mikrosentrifuger

StilModellPris (eks. mva)
AC161219 361NOK
RFQ
BC2417-E27 998NOK
CC1612-E19 361NOK
DC241727 998NOK
RFQ
LAB SAFETY SUPPLY -

Filtersystemer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A6677091 979NOK 12
B6677102 001NOK 12
EPPENDORF -

Sentrifuger og reagensrør

StilModellPris (eks. mva)
A022363476162NOK
B022600028124NOK
CHEMGLASS -

Sentrifuger og reagensrør

StilModellPris (eks. mva)
ACG-1182-012 429NOK
BCG-1841-01254NOK
ACG-1182-212 295NOK
ACG-1182-022 823NOK
CCG-1841-02262NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z446-serien med høy kapasitet, universell sentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ44682 773NOK
AZ446-E82 773NOK
BZ446-K120 344NOK
BZ446-KE120 344NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z326-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ326-E62 168NOK
BZ326-KE90 992NOK
CZ32662 168NOK
BZ326-K90 992NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Filtrasjonssentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ600-S397 919NOK
RFQ
BZ600-S3-TC-E118 583NOK
RFQ
AZ600-S3-E97 919NOK
RFQ
BZ600-S3-TC118 583NOK
RFQ
LW SCIENTIFIC -

Sentrifuger vinklet bordplate 8 ml - 15 ml

StilModellSpeed ​​ControlPris (eks. mva)
AE8C-U8AF-1503-5 289NOK
BE8C-U8AD-15T3Digitalt8 115NOK
CE8C-U8AV-1503Variabel6 627NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z496-serie gulvstående sentrifuge med høyt volum

Benchmark Scientific Z496 Series ultrahøyt volum gulvstående sentrifuger brukes i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier. De skiller stoffer i store volumer med høy effektivitet, og letter oppgaver som prøvepreparering, celleseparasjon og proteinrensing. Disse sentrifugene har en vedlikeholdsfri induksjonsdrift, som garanterer konsistent og pålitelig ytelse. De har en motordrevet sikkerhetslokklåsmekanisme som sikrer økt brukersikkerhet mens de opererer stille ved nivåer under 65 dB, og opprettholder en fredelig laboratorieatmosfære.

StilModellPris (eks. mva)
AZ496-K-UC235 111NOK
BZ496-K248 907NOK
StilModellPris (eks. mva)
AZ036-HK167 883NOK
AZ036-HK-E167 883NOK
StilModellPris (eks. mva)
AZ032-HK120 872NOK
AZ032-HK-E120 872NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z366-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ366-E68 672NOK
BZ36668 672NOK
CZ366-K103 907NOK
CZ366-KE103 907NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z306-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ306-E42 208NOK
AZ30642 208NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?