FOREVERBOLT Vognbolter

filtre

Foreverbolt carriage bolts are designed for fastening metal-to-metal or metal-to-wood materials in various applications. These bolts come with a shallow semi-round head and square / ribbed style neck...Les mer
FOREVERBOLT -

Vognbolter

StilModellDia./TrådestørrelseBorestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddePris (eks. mva)
AFBCB126P51/2 "-1317 / 32 "61.094 "0.27 "6 "0.250 "til 0.281"0.515 "591NOK
BFBCB125P51/2 "-1317 / 32 "51.094 "0.27 "5 "0.250 "til 0.281"0.515 "607NOK
CFBCB1225P101/2 "-1317 / 32 "2 1 / 21.094 "0.27 "2 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "657NOK
CFBCB1235P51/2 "-1317 / 32 "3 1 / 21.094 "0.27 "3 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "432NOK
CFBCB123P51/2 "-1317 / 32 "31.094 "0.27 "3 "0.250 "til 0.281"0.515 "391NOK
BFBCB124P51/2 "-1317 / 32 "41.094 "0.27 "4 "0.250 "til 0.281"0.515 "478NOK
CFBCB121P101/2 "-1317 / 32 "11.094 "0.27 "1 "0.250 "til 0.281"0.515 "464NOK
CFBCB122P101/2 "-1317 / 32 "21.094 "0.27 "2 "0.250 "til 0.281"0.515 "592NOK
CFBCB1215P101/2 "-1317 / 32 "1 1 / 21.094 "0.27 "1 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "503NOK
BFBCB1245P51/2 "-1317 / 32 "4 1 / 21.094 "0.27 "4 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "574NOK
BFBCB1255P51/2 "-1317 / 32 "5 1 / 21.094 "0.27 "5 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "578NOK
DFBCB142035P251/4 "-2017 / 64 "3 1 / 20.594 "0.145 "3 1 / 2 "0.156 "0.260 "797NOK
DFBCB14202P251/4 "-2017 / 64 "20.594 "0.145 "2 "0.156 "0.260 "478NOK
DFBCB14201P501/4 "-2017 / 64 "10.594 "0.145 "1 "0.156 "0.260 "692NOK
EFBCB14206P101/4 "-2017 / 64 "60.594 "0.145 "6 "0.156 "0.260 "437NOK
DFBCB142015P501/4 "-2017 / 64 "1 1 / 20.594 "0.145 "1 1 / 2 "0.156 "0.260 "758NOK
DFBCB14203P251/4 "-2017 / 64 "30.594 "0.145 "3 "0.156 "0.260 "561NOK
EFBCB142055P101/4 "-2017 / 64 "5 1 / 20.594 "0.145 "5 1 / 2 "0.156 "0.260 "426NOK
EFBCB142045P101/4 "-2017 / 64 "4 1 / 20.594 "0.145 "4 1 / 2 "0.156 "0.260 "370NOK
DFBCB142025P251/4 "-2017 / 64 "2 1 / 20.594 "0.145 "2 1 / 2 "0.156 "0.260 "507NOK
EFBCB14204P101/4 "-2017 / 64 "40.594 "0.145 "4 "0.156 "0.260 "309NOK
EFBCB14205P101/4 "-2017 / 64 "50.594 "0.145 "5 "0.156 "0.260 "383NOK
CFBCB381P253/8 "-1625 / 64 "10.844 "0.208 "1 "0.219 "0.388 "576NOK
CFBCB3825P253/8 "-1625 / 64 "2 1 / 20.844 "0.208 "2 1 / 2 "0.219 "0.388 "857NOK
CFBCB3815P253/8 "-1625 / 64 "1 1 / 20.844 "0.208 "1 1 / 2 "0.219 "0.388 "682NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?