AUTO DOLLY Bil Dollies

Designet for kjøretøy i bevegelse uten å starte motoren; ideell for å løfte opp til 2500 lb. Har kraftige hjul som lar kjøretøyet rulle i alle retninger ved å plassere dukkene under hjulene. Tilgjengelig i størrelsene 8, 12 og 16 tommer

filtre

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenPris (eks. mva)
AM998002Auto Dolly, sett med 46000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardplikt4 464NOK
AM998035Heavy-Duty Auto Dolly, sett med 410,000 lb.12 "B x 16" L x 3-1 / 2 "HTungt arbeid5 666NOK
AUTO DOLLY -

Auto Dollys

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AM9980018W x 16L x 4 "H3 840NOK
AM99802716W x 16L x 4 "H5 287NOK
AUTO DOLLY -

Stål 12 B x 16 L Tommer

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenPris (eks. mva)
AM998002-iAuto Dolly, singel1500 lb.12W x 16L x 3 "Hstandard1 532NOK
BM998035-iHeavy-Duty Auto Dolly, Single2500 lb.12W x 16L x 4 "HHeavy Duty2 100NOK
AUTO DOLLY -

Stål 16 tommer

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris (eks. mva)
AM998101Auto Dolly, sett med 23000 lb.12W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 12"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 182NOK
BM998100Auto Dolly, sett med 23000 lb.8W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 076NOK
BM998001-iAuto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandard pliktAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).1 388NOK
AM998105Heavy-Duty Auto Dolly, sett med 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12"x16" kraftig rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 2500 lbs. (10,000 XNUMX lbs totalt).3 284NOK
AUTO DOLLY -

Stålstang

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris (eks. mva)
AM998102Auto Dolly, sett med 23000 lb.16W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 16"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 468NOK
BM998027-IAuto Dolly, singel1500 lb.16W x 16L x 3 "HstandardMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner1 705NOK
AM998036-iHeavy-Duty Auto Dolly, Single2500 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner2 133NOK
AUTO DOLLY -

Stål 8 B x 16 L Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
M998046-iAA3KVP1 716 NOK
AUTO DOLLY -

Bil Dolly Dock, veggmontering, 150 kg.

ModellSakPris (eks. mva)
M998071CD2WQC1 054 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?