AUTO DOLLY M998001 Car Dollies 8 x 16 tommer 6000 Lb Pakke med 4 | AD2BGV 3MHC4

AUTO DOLLY M998001 Car Dollies 8 x 16 tommer 6000 Lb pakke med 4

På lager
Vare: AD2BGV Modell: M998001Kryssreferanse: 3MHC4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Dolly, sett med 4
Løftekapasitet6000 lb.
MaterialeStål
Størrelse8W x 16L x 4 "H
typenStandardplikt
Brukes forFlytting og plassering av reparasjonskjøretøy og utstyr i alle retninger og på trange steder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.5
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AUTO DOLLY M998027 Car Dollies 16 x 16 tommer 6000 Lb Pakke med 4 | AD2BGX 3MHC6 M99802716W x 16L x 4 "H5 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTO DOLLY M998001 Car Dollies 8 x 16 tommer 6000 Lb pakke med 4
3 694 NOK / enhet