AUTO DOLLY M998027-I Stål 16 B x 16 L Tomme | AA3KVN 11N207

AUTO DOLLY M998027-I Stål 16 B x 16 L tommer

På lager
Vare: AA3KVN Modell: M998027-IKryssref: 11N207

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Dolly, singel
FinishDrevet belagt
Løftekapasitet1500 lb.
MaterialeStål
Størrelse16W x 16L x 3 "H
typenstandard
Brukes forMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris
AUTO DOLLY M998102 Stål 16 B x 16 L Tomme - Pakke med 2 | AA2RYP 10Z856 M998102Auto Dolly, sett med 23000 lb.16W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 16"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 374 NOK
AUTO DOLLY M998036-i Stål 16 B x 16 L Tomme | AA3KVR 11N210 M998036-iHeavy-Duty Auto Dolly, Single2500 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner2 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTO DOLLY M998027-I Stål 16 B x 16 L tommer
1 640 NOK / enhet