AUTO DOLLY M998027 Car Dollies 16 x 16 tommer 6000 Lb Pakke med 4 | AD2BGX 3MHC6

AUTO DOLLY M998027 Car Dollies 16 x 16 tommer 6000 Lb pakke med 4

På lager
Vare: AD2BGX Modell: M998027Kryssreferanse: 3MHC6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Dolly, sett med 4
Løftekapasitet6000 lb.
MaterialeStål
Størrelse16W x 16L x 4 "H
typenStandardplikt
Brukes forFlytting og plassering av reparasjonskjøretøy og utstyr i alle retninger og på trange steder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (mindre Thandelete større enn)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AUTO DOLLY M998001 Car Dollies 8 x 16 tommer 6000 Lb Pakke med 4 | AD2BGV 3MHC4 M9980018W x 16L x 4 "H3 694 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTO DOLLY M998027 Car Dollies 16 x 16 tommer 6000 Lb pakke med 4
5 086 NOK / enhet