AUTO DOLLY M998101 Stål 16 Lengde x 12 W Tomme - Pakke med 2 | AA2RYN 10Z855

AUTO DOLLY M998101 Stål 16 Lengde x 12 W tommer - Pakke med 2

På lager
Vare: AA2RYN Modell: M998101Kryssreferanse: 10Z855

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Dolly, sett med 2
FinishDrevet belagt
Løftekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Størrelse12W x 16L x 4 "H
typenstandard
Brukes forAuto Dolly 12"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.24
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)32
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris
AUTO DOLLY M998001-i Stål 16 Lengde x 8 W Tomme | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandard pliktAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).1 335 NOK
AUTO DOLLY M998105 Stål 16 Lengde x 16 W Tomme - Pakke med 2 | AA3KVW 11N216 M998105Heavy-Duty Auto Dolly, sett med 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12"x16" kraftig rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 2500 lbs. (10,000 XNUMX lbs totalt).3 159 NOK
AUTO DOLLY M998100 Stål 16 Lengde x 8 W Tomme - Pakke med 2 | AA3KVX 11N218 M998100Auto Dolly, sett med 23000 lb.8W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).1 997 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTO DOLLY M998101 Stål 16 Lengde x 12 W tommer - Pakke med 2
2 099 NOK / enhet