AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 Tommer 10000 Lb. Pakke med 4 | AD2BGY 3MHC7

AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 tommer 10000 Lb. Pakke med 4

På lager
Vare: AD2BGY Modell: M998035Kryssreferanse: 3MHC7

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeavy-Duty Auto Dolly, sett med 4
Løftekapasitet10,000 lb.
MaterialeStål
Størrelse12 "B x 16" L x 3-1 / 2 "H
typenTungt arbeid
Brukes forFlytting og plassering av reparasjonskjøretøy og utstyr i alle retninger og på trange steder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.06
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenPris
AUTO DOLLY M998002 Car Dollies, 12 x 16 x 4 tommer, 6000 lb løftehette - pakke med 4 | AD2BGW 3MHC5 M998002Auto Dolly, sett med 46000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardplikt4 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 tommer 10000 Lb. Pakke med 4
5 451 NOK / enhet