B/A PRODUCTS CO. Bil Dollies

filtre

AUTO DOLLY -

Auto Dollys

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AM9980018W x 16L x 4 "H3 694NOK
AM99802716W x 16L x 4 "H5 086NOK
AUTO DOLLY -

Stål 12 B x 16 L Tommer

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenPris (eks. mva)
AM998002-iAuto Dolly, singel1500 lb.12W x 16L x 3 "Hstandard1 474NOK
BM998035-iHeavy-Duty Auto Dolly, Single2500 lb.12W x 16L x 4 "HHeavy Duty1 862NOK
AUTO DOLLY -

Stål 16 tommer

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris (eks. mva)
AM998101Auto Dolly, sett med 23000 lb.12W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 12"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 099NOK
BM998100Auto Dolly, sett med 23000 lb.8W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).1 997NOK
BM998001-iAuto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandard pliktAuto Dolly 8"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).1 335NOK
AM998105Heavy-Duty Auto Dolly, sett med 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12"x16" kraftig rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 2500 lbs. (10,000 XNUMX lbs totalt).3 159NOK
AUTO DOLLY -

Stålstang

StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenBrukes forPris (eks. mva)
AM998102Auto Dolly, sett med 23000 lb.16W x 16L x 4 "HstandardAuto Dolly 16"x16" standard rød pulverlakkert dolly er flott for flytting av biler, lastebiler, båter og mer! Hver dolly har en vektvurdering på 1500 lbs. (3,000 lbs totalt).2 374NOK
BM998027-IAuto Dolly, singel1500 lb.16W x 16L x 3 "HstandardMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner1 640NOK
AM998036-iHeavy-Duty Auto Dolly, Single2500 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyMaterialhåndteringsdolly for flytting av biler, materialer, maskiner2 051NOK
StilModellSakLøftekapasitetStørrelsetypenPris (eks. mva)
AM998002Auto Dolly, sett med 46000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardplikt4 295NOK
AM998035Heavy-Duty Auto Dolly, sett med 410,000 lb.12 "B x 16" L x 3-1 / 2 "HTungt arbeid5 451NOK
OTC TOOLS -

Car Dollies 1800 Lbs - Pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
1572AA9NJX6 455 NOK
KEYSCO TOOLS -

Auto Dolly 10 Tommer Bredde x 12 In Lengde Pr

ModellSakPris (eks. mva)
77788AG6RTL6 584 NOK
AUTO DOLLY -

Bil Dolly Dock, veggmontering, 150 kg.

ModellSakPris (eks. mva)
M998071CD2WQC1 014 NOK
AUTO DOLLY -

Stål 8 B x 16 L Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
M998046-iAA3KVP1 651 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?